| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2010547 Herst.-Nr.: 3008360 EAN/GTIN: 4028163029559 |
| | | |
|
| | |
| ECOLAB Energy® Into Sanitär-Intensivreiniger 1 Liter Sanitärreiniger mit hervorragendem Kalklösevermögen 1 Liter- frischer & langanhaltender Duft - hervorragendes Kalklösevermögen - organische Stoffe biologisch abbaubar - entfernt auch starke sanitärspezifische Verschmutzungen --- Der ECOLAB Energy® Into ist ein Sanitär-Intensivreiniger mit überragendem Kalklösevermögen. Er entfernt alle starken sanitärspezifischen Produkte, ist dabei materialschonend und hat einen frischen und langanhaltenden Duft. Der Reiniger eignet sich für die Zwischen- und Grundreinigung und ist farbcodiert. Zudem ist er ökologisch geprüft und die organischen Stoffe sind biologisch abbaubar. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 7,16* | € 10,50* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 6,83* | € 10,52* | | | | | | | | | | | € 7,99* | ab € 7,16* | € 11,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 6,83* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|