| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2036972 Herst.-Nr.: 15100285 EAN/GTIN: 4015000969727 |
| | |
|
| | |
| Sidolin Zitrus Sprühflasche Glasreiniger Sprühflasche 500 ml SprühflascheSidolin Zitrus Sprühflasche ist ein gebrauchsfertiger Glasreiniger mit Schaum-/ Sprühpumpe. Die Duftstoffe der klassischen Sidolin streifenfrei mit Aktiv-Schutz-Variante erzeugen während und nach der Anwendung einen frischen Zitrusduft in den gereinigten Räumen. Produktvorteile: - der Glasreiniger verfügt über eine hohe Fettlösekraft - klare, farblose Flüssigkeit - Sidolin Zitrus ist ein Reinigungsmittel gegen Fett- und Schmutzablagerungen Produktanwendung: - Sidolin Zitrus ist ideal geeignet für den Einsatz auf Glas und allen glatten mit Wasser abwischbaren Flächen dazu gehören: Fensterscheiben und Rahmen, Spiegel, Glastische, TV-Geräte, Waschbecken, Fliesen, Dunstabzugshauben, Gas- und Elektroherde, Küchengeräte und Möbel, Kunststoffflächen, Türen und Autoscheiben - auf lackierten oder lösungsmittelempfindlichen Flächen darf der Glasreiniger nur in mit Wasser verdünnter Form oder auf einem feuchten Tuch angewendet werden - Nachwischen ist nicht erforderlich, da das Produkt keine Rückstände hinterlässt Weitere Informationen: | | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | 101 | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,34* | € 3,22* | | | | | | | | 10 | | pro Flasche | € 4,95* | ab € 2,487* | € 3,407* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 2,41* | € 3,71* | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,19* | ab € 2,35* | € 3,80* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 2,90* | ab € 2,74* | € 4,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|