Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEEN PURGATIS Maximo liquid Alleinwaschmittel ohne Bleiche 20 kg Kanister


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
KLEEN PURGATIS Maximo liquid Alleinwaschmittel ohne Bleiche 20 kg Kanister
KLEEN PURGATIS Maximo liquid Alleinwaschmittel ohne Bleiche 20 kg Kanister
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2049570
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     90600503
EAN/GTIN:
     4250224500374
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bleiche
Bleichmittel
Desinfektions-Waschmittel
Desinfektionsmittel für Wäsche
KLEEN PURGATIS Maximo liquid Alleinwaschmittel ohne Bleiche 20 kg KanisterDas Alleinwaschmittel Maximo liquid von KLEEN PURGATIS hat eine konzentrierte Waschkraft bei allen Gewebearten Das Maximo liquid von KLEEN PURGATIS ist ein flüssiges Alleinwaschmittel mit abgestimmten Tensiden und ohne Bleiche. Das Waschmittel reinigt und pflegt Mischgewebe, Synthetik, Bunt- und Weißwäsche in allen Temperaturbereichen. Das Alleinwaschmittel Maximo liquid von KLEEN PURGATIS ist für alle Waschmaschinentypen geeignet und lässt sich einfach dosieren. Die Produktvorteile im Überblick: - Flüssiges Waschmittel - Einfach dosierbar - Für alle Temperaturbereiche - Ohne Bleiche - Für alle Gewebearten - 20 kg Kanister
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P264 Nach Handhabung gründlich waschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,69*
€ 176,01*
2 Tage
6
€ 5,00*
ab € 153,69*
€ 194,17*
Frei Haus
ab € 141,86*
€ 194,18*
Lager 5698
€ 4,19*
ab € 160,91*
€ 213,33*
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 213,33*
€ 253,86
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 209,71*
€ 249,55
pro Behälter
ab 4 Behälter
€ 207,59*
€ 247,03
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 202,38*
€ 240,83
pro Behälter
ab 6 Behälter
€ 200,32*
€ 238,38
pro Behälter
ab 8 Behälter
€ 198,25*
€ 235,92
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 187,76*
€ 223,43
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 160,91*
€ 191,48
pro Behälter
1 Behälter enthält 20 Kilogramm (ab € 8,0455* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.