| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2052919 Herst.-Nr.: G577-0001RA EAN/GTIN: 4100660005257 |
| | | |
|
| | |
| Buzil G 577 Buz® Flow G577 Rohrreiniger 1 Liter Beseitigt Verstopfungen in Abflüssen & Röhren 1 Liter- leicht viskos - löst kraftvoll Verstopfungen - beseitigt unangenehme Gerüche - geeignet als Reinigungsverstärker - hochaktiver, selbsttätiger Rohrreiniger - Unterwanderung des Schmutzes & somit intensive Entfernung --- Beseitig Verstopfungen in Abflüssen und Rohren sowie Siphons in Waschbecken, Badewannen und Duschen. Bei regelmäßiger Anwendung werden Verstopfungen verhindert. Löst kraftvoll Verstopfungen von z.B. Seifenrückständen, Fetten, Haaren, Essensresten. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,66* | € 7,13* | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 4,44* | € 7,14* | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 5,47* | € 7,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,44* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|