Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-tend Bleichmittel 20 kg Kanister


Menge:  Dose  
Produktinformationen
X-tend Bleichmittel 20 kg Kanister
X-tend Bleichmittel 20 kg Kanister
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2055127
Hersteller:
     Christeyns
Herst.-Nr.:
     SA0018150
EAN/GTIN:
     5410656002375
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bleiche
Bleichmittel
bleiche
X-tend Bleichmittel 20 kg KanisterBleichmittel auf Sauerstoffbasis ab 40° C, für alle waschbaren weißen, und farbigen Textilien, geeignet für temperatursensible Textilien wie, z.B. Wolle, zum Waschen von Berufskleidung ohne Chlor, verwendbar für, Waschschleudermaschinen, bleicht schonend und wirkungsvoll zugleich,, bleicht bereits ab 40 °C, besonders umweltfreundlich, chlorfrei -, deshalb keine AOX-Bildung, vollständig biologisch abbaubar,, unterstützt den biologischen Abbau von organischen Substanzen im, Abwasser, 20 kg im Kanister.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Entfärber, Waschhilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,08*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 20 Kilogramm (ab € 7,354* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 186,48*
€ 221,91
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 182,84*
€ 217,58
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 180,98*
€ 215,37
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 178,48*
€ 212,39
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 176,67*
€ 210,24
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 174,85*
€ 208,07
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 170,86*
€ 203,32
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 147,08*
€ 175,03
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.