| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2066217 Herst.-Nr.: 322682 EAN/GTIN: 4029577139513 |
| | | |
|
| | |
| Dr.Weigert neodisher® CM P Kaffeemaschinenreiniger 1 kg Grund- & Unterhaltsreiniger von Kaffee- & Heißgetränkeautomaten 1 kg- schnelle Löslichkeit - reinigt zuverlässig & schnel - geruchs- & geschmacksneutral - Bleichmittel auf Sauerstoffbasis - entfernt zuverlässig auch schwerlösliche Rückstände --- Zur Grund- und Unterhaltsreinigung von Kaffee- und Heißgetränkeautomaten. Entfernt zuverlässig auch schwerlösliche Rückstände, wie Kaffeeöle und Gerbstoffreste. Bei sachgerechter Anwendung ist neodisher CM P für die Reinigung aller handelsüblichen Kaffee-maschinen und Automaten für Heißgetränke geeignet. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 12,47* | € 17,66* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 13,11* | € 19,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 1 Kilogramm (ab € 13,11* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|