| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2069275 Herst.-Nr.: 90183186 EAN/GTIN: 4250224503665 |
| | | |
|
| | |
| KLEEN PURGATIS TRO WC-Tabs 16 x 25 g Reinigungstabletten für WC & Urinale 16 x 25 gKLEEN PURGATIS TRO WC-Tabs sind Reinigungstabletten für WC und Urinale. Produktanwendung: KLEEN PURGATIS TRO WC-Tabs eignen sich ideal für die Reinigung und Entkalkung von Abflussrohren und Sanitäreinrichtungen mit stehendem Wasser wie z. B. WC’s (Tief- und Flachspüler), Urinale und Wasserkästen u. ä. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P264 Nach Handhabung gründlich waschen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P332 Bei Hautreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 4,59* | € 7,07* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 4,38* | € 7,08* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 5,66* | € 8,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,27375* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|