| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2075983 Herst.-Nr.: j560621 EAN/GTIN: 4031255010625 |
| | | |
|
| | |
| Kiehl ARCANDIS®-Eco Geschirreiniger 20 Liter Für gewerbliche Eintank- & Mehrtankgeschirrspülmaschinen geeignet 20 Liter- frei von NTA, Chlor & Phosphat - reduziert nachhaltig Stärkeaufbau - hochwirksam bei allen Wasserhärten - verhindert die Bildung von Kalkablagerungen - besonders umweltbewusst & materialschonend --- Flüssiges Geschirrreinigungs-Konzentrat für gewerbliche Eintank- und Mehrtankgeschirrspülmaschinen. ARCANDIS®-Eco gewährleistet eine schnelle und gründliche Entfernung von hartnäckigen Speiseresten sowie Tee- und Kaffeerückständen. Für alle Arten von alkalibeständigem Spülgut aus Porzellan, Glas, Edelstahl und Kunststoff. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P308+313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Zertifikat: | EU Ecolabel (Euro-Blume) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 131,92* | € 175,65* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 125,27* | € 175,67* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 137,59* | € 182,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 20 Liter (ab € 6,2635* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|