Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mullkompressen 10 x 10 cm steril 8-fach 1 Paket = 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mullkompressen 10 x 10 cm steril 8-fach 1 Paket = 50 Stück
Mullkompressen 10 x 10 cm steril 8-fach 1 Paket = 50 Stück
Artikel-Nr.:
     5698-2087507
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1045
EAN/GTIN:
     4031287104507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
kompresse mull steril 10x10cm
Mullkompressen 10 x 10 cm steril 8-fach 1 Paket = 50 StückMullkompressen mit der Abmessung 10 x 10 cm eignen sich zur äußeren Wundversorgung. Produktvorteile: - EN 14079, Typ 17 - steril, 8-fach - mit eingeschlagenen Schnittkanten - die Mullkompressen sind saugfähig und luftdurchlässig - weich und angenehm auf der Haut - wundverträglich (verklebt nicht) - hohe Reißfestigkeit Produktanwendung: die Mullkompressen eignen sich ideal zur äußeren Wundversorgung Produkteigenschaften: - Abmessung 10 x 10 cm - Farbe weiß Material Verbandmull (100 % Baumwolle)
Weitere Suchbegriffe: kompressen steril, kompressen steril 10x10cm, Mullkompressen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Beutel (ab € 0,1296* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.