Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mullkompressen 10 x 10 cm unsteril 8-fach 1 Paket = 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mullkompressen 10 x 10 cm unsteril 8-fach 1 Paket = 100 Stück
Mullkompressen 10 x 10 cm unsteril 8-fach 1 Paket = 100 Stück
Artikel-Nr.:
     5698-2088442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1012
EAN/GTIN:
     4250016461357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
kompressen unsteril 10 x 10 cm
Mullkompressen 10 x 10 cm unsteril 8-fach 1 Paket = 100 StückMullkompressen mit der Abmessung 10 x 10 cm eignen sich zur äußeren Wundversorgung. Produktvorteile: - EN 14079,Typ 17 - unsteril - 8-fach - mit eingeschlagenen Schnittkanten - die Mullkompressen sind saugfähig und luftdurchlässig - weich und angenehm auf der Haut - wundverträglich (verklebt nicht) - hohe Reißfestigkeit Produktanwendung: die Mullkompressen eignen sich ideal zur äußeren Wundversorgung Produkteigenschaften: - Abmessung 10 x 10 cm - Farbe weiß Material Verbandmull (100 % Baumwolle)
Weitere Suchbegriffe: kompressen unsteril, kompressen 10x10 cm, Mullkompressen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0198* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.