Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiehl ARCANDIS®-Powder Geschirreiniger 5 kg Für alle Haushalts- & halbgewerbliche Geschirrspülmaschinen 5 kg


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Kiehl ARCANDIS®-Powder Geschirreiniger 5 kg Für alle Haushalts- & halbgewerbliche Geschirrspülmaschinen 5 kg
Kiehl ARCANDIS®-Powder Geschirreiniger 5 kg Für alle Haushalts- & halbgewerbliche Geschirrspülmaschinen 5 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2096104
Hersteller:
     Johannes Kiehl
Herst.-Nr.:
     j561318
EAN/GTIN:
     4031255027050
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenspülpulver
Spülmaschinen-Reinigungspulver
Spülmaschinenpulver
Spülpulver
Kiehl ARCANDIS®-Powder Geschirreiniger 5 kg Für alle Haushalts- & halbgewerbliche Geschirrspülmaschinen 5 kg- entfernt Speisereste aller Art - sorgt für hygienische & glänzende Spülergebnisse - sehr gute Entfernung von Kaffee- & Teerückständen - besonders umweltfreundlich - da frei von Chlor & Phosphaten - der Glas-Korrosionsschutz ermöglicht eine schonende Gläserspülung --- Für alle Arten von alkalibeständigem Spülgut aus Porzellan, Glas, Edelstahl und Kunststoff.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | 101

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Maschinengeschirrspülmittel, Maschinenspülmittel, Spülmaschinengeschirrreiniger, Spülmaschinenreiniger, spülmaschinenpulver 5kg, maschinenspülmittel, Geschirrreiniger, Geschirrspülreiniger, Küchenreiniger, Pulverreiniger, Reinigungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5698
€ 4,19*
ab € 29,52*
€ 42,87*
18 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 35,11*
€ 48,20*
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 42,87*
€ 51,02
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 42,02*
€ 50,00
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 41,61*
€ 49,52
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 40,59*
€ 48,30
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 40,18*
€ 47,81
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 39,76*
€ 47,31
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 38,54*
€ 45,86
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 38,17*
€ 45,42
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 29,52*
€ 35,13
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Kilogramm (ab € 5,904* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.