| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2097131 Herst.-Nr.: 272730 EAN/GTIN: 4250066751385 |
| | |
|
| | |
| Cilan BlueLine Tissue Falthandtücher H24 (20 x 150 Tücher) Vielseitig einsetzbare Handtücher aus 100% recyceltem Material 20 x 150 Tücher- 2-lagig - praktische V-Falz - besonders reißfest - vielseitig einsetzbar - leichte Entnahme aus dem Spender - umweltschonend durch die Nutzung von 100 % Recycling-Material --- Bei der umweltfreundlichen Cilan Tissue Blue-Line handelt es sich um zweilagige Falthandtücher in grüner Optik. Die Falthandtücher mit der praktischen V-Falz lassen sich einfach aus einem Spender entnehmen und haben eine sehr weiche Oberfläche. Die Cilan Tissue Blue-Line steht für voluminöse Tücher mit hoher Reißfestigkeit, um die Hände nach dem Waschen gründlich zu trocknen oder Feuchtigkeit auf Flächen rasch zu beseitigen. Sie lassen sich vielseitig einsetzen. Die Falthandtücher der Cilan Tissue Blue-Line sind zudem umweltschonend, denn sie bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Material und besitzen das EU Ecolabel. Weitere Informationen: | | Zertifikat: | EU Ecolabel (Euro-Blume) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsen Reinigungspapier, Linsenreinigungs Papier, Linsenreinigungspapier, Linsenreinigungstücher, Optik-Wischtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch vfalz 2lag, linsen reinigungspapier, falthandtuch v-falz, Cilan Tissue Blue-Line |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 28,69* | € 39,49* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 28,09* | € 40,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 20 Beutel (ab € 1,4045* pro Beutel) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|