| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2110362 Herst.-Nr.: 320376 EAN/GTIN: 4029577100926 |
| | | |
|
| | |
| Dr.Weigert neodisher® 80 Geschirreiniger 10 kg Intensivreiniger in Pulverform für Geschirrspülmaschinen 10 kg- pulverförmig - tensidfrei & alkalisch - intensive Reinigungswirkung - entfernt alle Arten von Speiseresten --- Einsatz in Geschirrspülmaschinen in Gastronomie, Hotels, Heimen, Stationsküchen in Krankenhäusern. Auch angetrocknete oder schwer entfernbare Speisereste werden aufgequollen, abgelöst und dispergiert. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 72,38* | € 95,58* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 83,93* | € 109,10* | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 79,80* | € 109,76* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 107,14* | € 139,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Eimer enthält 10 Kilogramm (ab € 7,98* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|