Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Vollwaschmittel PRO 42 umweltschonend - 1 Sack à 20 kg 20 kg


Menge:  Sack  
Produktinformationen
CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Vollwaschmittel PRO 42 umweltschonend - 1 Sack à 20 kg 20 kg
CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Vollwaschmittel PRO 42 umweltschonend - 1 Sack à 20 kg 20 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2133804
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     691057
EAN/GTIN:
     4024009028991
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Vollwaschmittel
Waschkapseln
Waschmittel
Waschmittel Kapseln
CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Vollwaschmittel PRO 42 umweltschonend - 1 Sack à 20 kg 20 kg- exzellentes Einspülverhalten - besonders wirtschaftlich im Einsatz - bleicht intensiv auch bei niedrigen Temperaturen - hervorragende Waschkraft durch spezielle Tenside - entfernt hartnäckige Flecken wie Blut, Eiweiß, Kaffe, Tee etc. --- Besonders zur Reinigung und Pflege aller wasch- und bleichbaren Textilien, außer Wolle und Seide geeignet. Im Temperaturbereich von 30°C - 95°C einsetzbar sowie für alle Maschinensysteme und Wasserhärtebereiche geeignet.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Waschpulver, waschmittel clean and clever 20kg, vollwaschmittel, vollwaschmittel 20 kg, Flüssig-Vollwaschmittel, Universalwaschmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
1 Sack enthält 20 Kilogramm (ab € 2,0505* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 57,74*
€ 68,71
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 56,44*
€ 67,16
pro Sack
ab 4 Säcke
€ 55,87*
€ 66,49
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 53,67*
€ 63,87
pro Sack
ab 6 Säcke
€ 53,13*
€ 63,22
pro Sack
ab 8 Säcke
€ 52,58*
€ 62,57
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 51,67*
€ 61,49
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 51,35*
€ 61,11
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 41,01*
€ 48,80
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.