| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2133849 Herst.-Nr.: 750001017 EAN/GTIN: 4024009030666 |
| | | |
|
| | |
| CLEAN and CLEVER SMART Sanitärreiniger SMA 80 Zur täglichen Reinigung aller wasser- & säurebeständigen Flächen 1 Liter- angenehmer Frischeduft - auf Amidosulfonsäurebasis - löst kraftvoll Kalk- & Urinstein - mit hervorragendem Ablaufeffekt - beseitigt mühelos & streifenfrei Verschmutzungen --- CLEAN and CLEVER SMART Sanitärreiniger SMA 80 ist besonders zur täglichen Reinigung aller wasser- & säurebeständigen Oberflächen & Materialien im gesamten Sanitärbereich geeignet. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, clean and clever wischpflege, bodenpflege, sanitärreiniger 1000ml, SMA80, CLEAN and CLEVER, Smartline, Sanitärreiniger 1l, saurer Sanitär Unterhaltsreiniger |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,95* | ab € 1,50* | € 2,18* | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 1,36* | € 2,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 1,36* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|