Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Rohrreiniger-Gel PRO 77 Für alle Rohrarten (Kunststoff, Metall, etc.) geeignet 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Rohrreiniger-Gel PRO 77 Für alle Rohrarten (Kunststoff, Metall, etc.) geeignet 1 Liter
CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Rohrreiniger-Gel PRO 77 Für alle Rohrarten (Kunststoff, Metall, etc.) geeignet 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2173722
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     2065204A4/2065204B
EAN/GTIN:
     4024009033896
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abflussreiniger
Ausgussreiniger
Rohrreiniger
Rohrreinigungsmittel
CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Rohrreiniger-Gel PRO 77 Für alle Rohrarten (Kunststoff, Metall, etc.) geeignet 1 Liter- wirkt hochaktiv & selbsttätig - beseitigt unangenehme Gerüche - für alle Rohrarten (Kunststoff, Metall etc.) geeignet - bei regelmäßiger Anwendung werden Verstopfungen verhindert - löst kraftvoll & schnell Verschmmutzungen von Haaren, Seifenrückständen, Fetten sowie Speiseresten --- Clean and Clever Rohrreiniger PRO 77 beseitigt Verstopfungen in Leitungsanlagen, Ausgüssen, Waschbecken, Badewannen, Duschen, Siphons und Abflüssen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: clean und clever rohrreiniger 1 liter, abflussreiniger, abflussreiniger 1l, Abflußreiniger, Reinigungsmittel, Sanitärreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 2,06* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 3,47*
€ 4,13
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Flasche
ab 15000 Flaschen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.