| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-5007736 Herst.-Nr.: 477534 EAN/GTIN: 7322540773125 |
| |
|
| | |
| Tork Cocktailservietten 24 × 24 cm Weiß (200 Stück) Ideal für Events mit Cocktails & Snacks geeignet 200 / Packung- Hinterlassen Sie einen perfekten ersten Eindruck – diese Servietten sind ideal für Events mit Cocktails und Snacks. - Sorgen Sie dafür, dass Gäste während des gesamten Aperitifs zufrieden sind – mit diesem strapazierfähigen 2-lagigen Design. - Diese Einwegservietten sind ideal für all Ihre Hygieneanforderungen. - Ergänzen Sie die Dekoration Ihrer Einrichtung mit unserer großen Auswahl an modernen und klassischen Farben. --- Tork Cocktailservietten: In Bars und Cafés ist der erste Eindruck entscheidend. Sorgen Sie mit unseren hochwertigen Tork Cocktailservietten dafür, dass Ihre Gäste ihren Snack oder ihr Getränk genießen. Das 2-lagige Design ist robust und reicht für die gesamte Aufenthaltsdauer eines Gastes. Entsorgen Sie diese Einwegservietten nach jedem Kunden, um Ihren Hygienestandard aufrechtzuerhalten. Mit unserer Auswahl an klassischen und modernen Farben für die Servietten stellen Sie sicher, dass Ihre Tische immer stilvoll aussehen. Professionelle Hygiene-Lösungen von Tork: Die Marke Tork umfasst eine vollständige Palette von Produkten und Dienstleistungen rund um Hygiene und Reinigung für das Gastgewerbe, lebensmittelverarbeitende Betriebe, das Gesundheitswesen, Büros, Schulen und den Industriesektor. Unsere Produkte vereinen Qualität, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit. Es ist die Mission von Tork, das Leben jenseits der eigenen vier Wände nachhaltiger zu gestalten - durch Produkte und Services, die das Wohlbefinden steigern, eine Kreislaufwirtschaft fördern und generell aus weniger mehr machen . Food contact approved certified by a third party EU Ecolabel FSC Chain-Of-Custody OHSAS 18001 EMAS (eco-management and audit scheme) ISO 9001 Weitere Informationen: | | Zertifikat: | EU Ecolabel (Euro-Blume) | FSC® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 3,805* | € 5,135* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,77* | € 5,87* | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,19* | ab € 3,62* | € 5,93* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 44,95* | € 59,77* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 9,95* | ab € 46,18* | € 60,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|