Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radomat Professional oxi activ Vollwaschmittel 10 kg Für sämtliche Gewebe und Waschverfahren geeignet 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radomat Professional oxi activ Vollwaschmittel 10 kg Für sämtliche Gewebe und Waschverfahren geeignet 10 kg
Radomat Professional oxi activ Vollwaschmittel 10 kg Für sämtliche Gewebe und Waschverfahren geeignet 10 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-8012290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4096
EAN/GTIN:
     9002023000846
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Vollwaschmittel
Waschkapseln
Waschmittel
Waschmittel Kapseln
Radomat Professional oxi activ Vollwaschmittel 10 kg Für sämtliche Gewebe und Waschverfahren geeignet 10 kg- ergiebig - phosphatfrei - hautverträglich - faserschonend - bei allen Waschtemperaturen & Wasserhärten einsetzbar ---
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P301+312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Waschpulver, vollwaschmittel 10 kg, vollwaschmittel, Radomat, Professional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igefa
691033
ab € 25,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.