Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feny Fein+Sensitive Feinwaschmittel 4 Liter Hervorragend für Wolle & Feinwäsche geeignet 4 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Feny Fein+Sensitive Feinwaschmittel 4 Liter Hervorragend für Wolle & Feinwäsche geeignet 4 Liter
Feny Fein+Sensitive Feinwaschmittel 4 Liter Hervorragend für Wolle & Feinwäsche geeignet 4 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-8012687
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11506
EAN/GTIN:
     9002023000525
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allergiker Waschmittel
Baby Waschmittel
Feinwaschmittel
Gardinenwaschmittel
Feny Fein+Sensitive Feinwaschmittel 4 Liter Hervorragend für Wolle & Feinwäsche geeignet 4 Liter- 30°C bis 60°C - ideal für alles Feine & Bunte - ohne optische Aufheller & Bleichmittel - optimale Top-Qualität zum günstigen Preis ---
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P301+312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wollwaschmittel, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, vollwaschmittel flüssig, allergiker waschmittel, Buntwaschmittel, Colorwaschmittel, Reinigungsmittel, Spezialwaschmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5698
pro Flasche
€ 4,19*
ab € 8,82*
€ 13,23*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,27*
€ 13,23*
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 13,23*
€ 15,74
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Flasche
ab 8 Flaschen
€ 11,69*
€ 13,91
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Flasche
1 Flasche enthält 4 Liter (ab € 2,205* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.