Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radomat Vollwaschmittel 20 kg Sack


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Radomat Vollwaschmittel 20 kg Sack
Radomat Vollwaschmittel 20 kg Sack
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-8014340
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2140
EAN/GTIN:
     9002023000938
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Vollwaschmittel
Waschkapseln
Waschmittel
Waschmittel Kapseln
Radomat Vollwaschmittel 20 kg SackRadomat ist ein phosphatfreies und ergiebiges Vollwaschmittel. Produktvorteile: - das Vollwaschmittel ist phosphatfrei - ergiebig - Radomat ist faserschonend - hautverträglich Produktanwendung: - Radomat ist für sämtliche Gewebe und Waschverfahren geeignet - das Vollwaschmittel ist bei allen Waschtemperaturen und Wasserhärten einsetzbar
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P301+312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Waschpulver, vollwaschmittel 20 kg, vollwaschmittel, Radomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
1 Sack enthält 20 Kilogramm (ab € 1,4665* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 42,70*
€ 50,81
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 40,63*
€ 48,35
pro Sack
ab 4 Säcke
€ 40,21*
€ 47,85
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 38,75*
€ 46,11
pro Sack
ab 6 Säcke
€ 38,36*
€ 45,65
pro Sack
ab 8 Säcke
€ 37,96*
€ 45,17
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 37,09*
€ 44,14
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 36,87*
€ 43,88
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 29,33*
€ 34,90
pro Sack
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igefa
691002
ab € 38,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.