Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenschweißgerät WT-MMA 200 m.Zub.10-200 A WELDING TEAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-1000152151
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     1000152151
EAN/GTIN:
     4015448914754
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Inverter-Technologie · für Montagearbeiten, Schulen, Metallbau, Baustellen oder Landwirte · geeignet für den Einsatz am Generator · durch versiegelte Platine Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Korrosion · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion · digitales Display · durch konstanten Schweißstrom wird gleichbleibende Abschmelzleistung erreicht · Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel, Korrosion durch versiegelte Platine · Hot Start · Anti-Stick · Arc-ForceWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 150mm· Länge: 365mm· Zündungsart: Hotstart· Gewicht: 6,7kg· Schutzart: IP21 S· Ausführung: mit Zubehör· Höhe: 280mm· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· Stromaufnahme: 28,8A· Absicherung: 16A· Leistungsaufnahme: 6,6kVA
Weitere Informationen:
Marke:
WELDING TEAM
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Fassungsvermögen:
SX11
SNR:
Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m
Sägeblatt-Ø:
EN 60974-1:2012 EN 60974-10:2014
Lastdrehzahl:
Elektro- und Elektronikgeräteentsorgung
Betriebstemperatur:
CEE
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden schweißgeräte 230v, elektroden-schweißgeräte, Elektrodenhandschweißgeräte, Elektroden-Schweißanlage, Elektrodenschweißanlagen, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 293,35*
€ 342,25*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 351,21*
€ 402,42*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,63*
€ 413,43*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 353,90*
€ 417,02*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,13*
€ 417,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,25*
€ 407,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,37*
€ 387,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 323,35*
€ 384,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,35*
€ 372,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,17*
€ 360,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,35*
€ 349,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000841053
ab € 1,44*
Zubehör
Böhler Welding
13461
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 6,92*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 31,39*
Zubehör
k.A.
4171
ab € 3,02*
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
P8070
ab € 8,39*
Zubehör
k.A.
2317MIT GLAS KOMPLETT
ab € 10,62*
Zubehör
Böhler Welding
13331
ab € 0,20*
Zubehör
k.A.
ab € 30,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.