Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißer-/Roboterschutzscheibe TransLux H1250xB2050xT3mm T40 rotorange SINOTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1203730636
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTS-T40-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerschutzscheibe
schweißerschutzscheibe t40
schweißerschutzscheibe sinotec
Für den richtigen Durchblick sorgen TransLux Schutzscheiben. Dieses Material wird vor allem bei der Abschirmung von Schweißrobotern als Blend- und Durchgreifschutzschutz, bei Tür- oder Fensterverglasungen als zusätzlicher Blendschutz und als Trennelement zwischen Produktionsbereichen eingesetzt. Sicherheitsverglasungen aus Polycarbonat schützen Maschinenbediener vor Spänen, Kühl- und Schmiermitteln sowie Benzin und Ölen. Stoß- und Pralleinwirkungen werden ebenfalls abgefangen. Das Produkt ist vielseitig einsetzbar und in unterschiedlichen Qualitäten erhältlich. Das rote Material T 40 ist ebenso durchsichtig wie die Qualitäten T 75 - der Schweißvorgang kann von außen eingesehen werden. Das das dunkelgrüne Material T 90 hingegen ist nahezu blickdicht, hier sieht man nur, wenn geschweißt wird. TransLux ist zertifiziert gemäß ISO 25980 . Die Ausführungen T 40, rotorange und T 75 dunkelgrün sind zusätzlich als Abschirmung für Laserarbeitsplätze nach DIN 12254:2002 zertifiziert, T 40, rotorange ist zusätzlich als Laserschutzfilter nach DIN EN 207:2002 geprüft und einsetzbar. Standardabmessung einer Scheibe: 1250 mm x 2050 mm x 3 mm zugeschnittene Scheiben auf Anfrage · Weitere technische Eigenschaften Dunkelstufe: Schutzstufe ca. 4
Weitere Informationen:
Marke:
SINOTEC
Breite:
2050 mm
Farbe:
T40 rotorange
Tiefe:
3 mm
Höhe:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Abtrennungen, Lamellen-Schutzwand, Lamellenschutzwände, Lärmschutzwandsysteme, Raumabrennung, Schutzwand, Schutzwände, Schweißerschutzscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,89*
€ 404,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,62*
€ 388,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 321,79*
€ 382,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,08*
€ 364,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,91*
€ 347,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,52*
€ 325,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.