Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutz WorkTunes™ m.eingebautem Radio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000370449
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100088416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehörschutzradio
Helm Radio
3m gehörschutzradio
gehörschutzradio
das 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset hat ein eingebautes FM-Radio mit müheloser Sendersuche · der Gehörschutz muss zum Einstellen nicht abgenommen werden · so droht keine unangenehme Überraschung durch lauten Lärm · eingebaute Antenne, schnelles digitales Einstellen und Senderspeicher sorgen für Flexibilität und einfache Bedienung · die Elektronik ist von innen und außen vor Feuchtigkeit und Schweiß geschützt · intelligente Technologie, praktisches Design und benutzerfreundliche Funktionen EN 352-1 / (SNR) =32 dB / H=34 dB / M=29 dB / L=22 dB · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: mit eingebautem Radio · L-Wert: 22dB · Norm: EN 352-1:2002, EN 352-3:2002, EN 352-8:2008 · M-Wert: 29dB · H-Wert: 34dB · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
3M
EN ISO:
ja
Umhüllung:
schwarz
Größe:
7
Typ:
o_batterie-entsorgung_all.jpg
Farbe:
Piktogramm
Werkstoffnummer:
others
Gasart:
image/jpeg
Fassungsvermögen:
others
Temperatur max.:
3
Schallleistungspegel LWA:
351 g
für Überwurfmuttern:
Batterieentsorgung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektronische Gehörschützer, Elektronischer Gehörschutz, Gehörschutz, Kapselgehörschutz, Kommunikationslösung, Micky Maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.