Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch AIR TRIX® ID 13mm AD 23mm L.40m schwarz SBR Rl.CONTINENTAL


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4555777271
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000051864
EAN/GTIN:
     4045998067617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
der Pressluftschlauch nach DIN EN ISO 2398-1A und DIN 20018-1 · schwarze, porenfreie, glatte SBR-Innenschicht · Druckträger: synthetische Garne · schwarze, glatte SBR-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, abriebfest, beständig gegen Betriebswasser und ölhaltige Luft · hohe Flexibilität, Robustheit, Knickfestigkeit und Formstabilität · LABS-, Trennmittel- und fettfrei · nach DIN EN ISO 2398:2010 1A und DIN 20018-1Temperaturbereich: –30°C bis +70°C / –22°F bis +158°FKennzeichnung: 2x3 blaue, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund “Continental ContiTech AIR TRIX® DN 19 DIN EN ISO 2398:2010 1A / N-T DIN 20018-1 1,0 MPa (10 BAR / 145 PSI) Made in GermanyEinsatzbereiche: Der zuverlässige Spezialist für den schweren Einsatz im Steinbruch, Hoch- und Tiefbau, bei Druckluft- und Kompressoren Herstellern, industriellen Verbrauchern, in der Hüttenindustrie, bei Werften, Tankstellen und Großgaragen. Auch in Ausführung gemäß §10 BVOSt (ehem. LOBA) erhältlich.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,41kg/m· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Marke:
CONTINENTAL
Länge:
40 m
Farbe:
schwarz
Material:
SBR
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
TJ12
Temperatur max.:
23 mm
SNR:
Bei dem Artikel kommt es momentan zu einer Lieferverzögerung!
Sägeblatt-Ø:
DIN EN ISO 2398:2010 1A, DIN 20018-1
Lastdrehzahl:
Gültig ab: 01.07.2016, Sprache: DE
Tragfähigkeit:
13 mm
Bereifung:
5 mm
für Maschine:
10 bar
Breite ca.:
SBR
Generator:
SBR
Motor:
Druck- und Pressluftschlauch
Kabelfarbe:
40 bar
Glas-Ø:
-40 bis +85 °C
Schwenkradius:
-30 °C
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
70 °C
Schweißstrom bei 25% ED/40° C:
UV-Beständig / Ozonbeständig
Gewinde-Nenn-Ø:
1/2 ″
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, Conti, Contitech, Druckluftschläuche, Pressluftschläuche
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,10*
€ 132,47*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 112,67*
€ 133,46*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 113,41*
€ 133,49*
4 Tage
40
€ 7,99*
ab € 118,44*
€ 139,28*
Lager 5766
2
€ 5,50*
ab € 121,47*
€ 147,98*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 147,98*
€ 176,0962
pro Box
ab 2 Boxen
€ 139,27*
€ 165,7313
pro Box
ab 4 Boxen
€ 136,98*
€ 163,0062
pro Box
ab 5 Boxen
€ 134,34*
€ 159,8646
pro Box
ab 10 Boxen
€ 133,47*
€ 158,8293
pro Box
ab 500 Boxen
€ 121,47*
€ 144,5493
pro Box
1 Box enthält 40 Meter (ab € 3,03675* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ContiTech
5000051866
ab € 146,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.