Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch TRIX® MULTI-FOOD ID 19mm L.40m blau Wandst.6mm Rl.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4555777411
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000034493
EAN/GTIN:
     4045998024290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelschlauch
Milchsammelwagenschlauch
Milchschlauch
Molkereischlauch
homogene, porenfreie, helle NBR-Innenschicht · absolut geruchs- und geschmacksneutral · dämpfbar bis 6 bar (+164 °C) zum Sterilisieren – nur offenes System · Druckträger: synthetische Garne · NBR-Außenschicht beständig gegen Abrieb, UV, Fette und Öle · entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004 und EG 2023/2006 · entspricht FDA 177.2600Temperaturbereich: -20 °C bis +90 °CKennzeichnung: „Continental ContiTech TRIX® MULTIFOOD DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Glas-/Gabel-Symbol FDA Made in Germany" auf weißem oder blauem UntergrundEinsatzbereiche: Der universelle Schlauch für Nahrungsmittelbetriebe. Neben Molkereien, Käsereien, Margarinefabriken, Großküchen, Fischwaren- und Fischkonservenfabriken sowie Brauereien und Schlachthöfen kann er auch in Ölmühlen, Abdeckereien, Großfleischereien und Marmeladenfabriken zum Einsatz kommen. Die Benutzung des Schlauchs durch Molkereimaschinenhersteller ist möglich.Der Schlauch ist geeignet zum Durchleiten von Milch, Molke und Heißwasser mit Temperaturen bis +90 °C.Weitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig· Betriebsdruck: 20bar
Weitere Informationen:
Marke:
CONTINENTAL
Gewicht:
700 g/m
Länge:
40 m
Farbe:
blau
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
TJ12
Temperatur max.:
31 mm
SNR:
Bei dem Artikel kommt es momentan zu einer Lieferverzögerung!
Sägeblatt-Ø:
EG 1935/2004, EG 2023/2006, FDA(21 CFR 177.2600)
Lastdrehzahl:
Gültig ab: 01.11.2018, Sprache: DE
Tragfähigkeit:
19 mm
Bereifung:
6 mm
Breite ca.:
NBR
Generator:
NBR
Motor:
Lebensmittelschlauch
Kabelfarbe:
60 bar
Glas-Ø:
-20 bis +90 °C
Schwenkradius:
-20 °C
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
90 °C
Schweißstrom bei 25% ED/40° C:
Ozonbeständig / Witterungsbeständig / UV-Beständig / Ölbestä
Gewinde-Nenn-Ø:
3/4 ″
Weitere Suchbegriffe: contitech lebensmittelschlauch, milchschlauch, Conti, Contitech, Lebensmittelschläuche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
98 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 52,95*
ab € 11,20*
€ 12,33*
8 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,63*
€ 12,78*
25 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,96*
€ 12,83*
97 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,78*
€ 12,95*
Lager 5766
103 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 57,37*
€ 61,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 61,53*
€ 73,22
pro Meter
ab 80 Meter
€ 59,60*
€ 70,92
pro Meter
ab 160 Meter
€ 58,72*
€ 69,88
pro Meter
ab 200 Meter
€ 57,94*
€ 68,95
pro Meter
ab 400 Meter
€ 57,37*
€ 68,27
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 2.461,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KLOTZ Technics
698-019-5
ab € 41,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.