Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkoholreiniger Blitz Citro G 481 10l Kanister BUZIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-9000473314
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     01670092
EAN/GTIN:
     4100660005103
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
neutraler Allesreiniger für die tägliche Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen · trocknet schnell und streifenfrei mit sehr guter Reinigungswirkung, hinterlässt strahlenden Glanz und ist materialschonend mit frischem Citrusduft · Hinweis/Dosierung: Unterhaltsreinigung: 20-50 ml / 10 l Wasser, Sprühreinigung: 50 ml / 600 ml WasserWeitere technische Eigenschaften:· Verbrauch: 20 - 50 ml/10 l Wasser
Weitere Informationen:
Marke:
BUZIL
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
12
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
44
Akkukapazität:
Kanister
Sichtfeld:
10 l
Fassungsvermögen:
TX31
Lastdrehzahl:
Gültig ab: 01.02.2021, Sprache: DE
Beschichtung:
WGK 1
Drehzahl max.:
N
Ventilsteuerung:
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Spiegel-Ø:
N
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 26,63*
1 Tag
45
1
€ 5,00*
ab € 22,30*
€ 29,78*
1
€ 6,95*
ab € 22,52*
€ 29,97*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 22,86*
€ 30,98*
Lager 5766
41
1
€ 5,50*
ab € 33,37*
€ 45,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,337* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550600
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.