Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandmelderzentrale Kunststoff 297 x 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehrzeichen Textschild "Brandmelderzentrale" Kunststoff (1 mm), 297 x 105 x 1 mm, DIN 4066
Feuerwehrzeichen Textschild "Brandmelderzentrale" Kunststoff (1 mm), 297 x 105 x 1 mm, DIN 4066
Artikel-Nr.:
     5921-K160.02.024
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.02.024
EAN/GTIN:
     4061466062090
Suchbegriffe:
BMZ
Brandmeldeanlage
Brandmeldeanlagen
Brandmelderzentrale
Das Feuerwehrzeichen "Brandmeldezentrale" ist ein wichtiges Kennzeichen für die Feuerwehr und dient der schnellen und eindeutigen Identifikation des Standorts einer Brandmeldezentrale in Gebäuden. Das Zeichen zeigt das internationale Feuerwehrsymbol, bestehend aus einem roten Quadrat mit weißem Schriftzug "Brandmeldezentrale", welches leicht erkennbar ist. Die Brandmeldezentrale ist das zentrale Steuerungs- und Überwachungselement einer Brandmeldeanlage. Sie ermöglicht es der Feuerwehr, im Notfall schnell auf Brandmeldungen zu reagieren und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Das Feuerwehrzeichen "Brandmeldezentrale" weist den Rettungskräften den Weg zur Zentrale, wo wichtige Informationen über den Brandfall zusammenlaufen und die Feuerwehr ihre Einsatzmaßnahmen koordinieren kann. Durch die klare Kennzeichnung wird eine effektive und zeitsparende Vorgehensweise bei der Brandbekämpfung und Evakuierung gewährleistet.
Weitere Informationen:
Länge:
297 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Brandmelderzentrale
Norm Vorschrift:
DIN 4066
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,734*
€ 3,808*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 2,61*
€ 4,14*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,315*
€ 4,555*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
290295
ab € 25,94*
Ähnlich
k.A.
290296
ab € 39,79*
Ähnlich
k.A.
290298
ab € 43,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.