Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild Notruftelefon, Kunststoff, 300 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen Kombischild "Notruftelefon" [E004], Kunststoff (1 mm), 300 x 200 x 1 mm
Rettungszeichen Kombischild "Notruftelefon" [E004], Kunststoff (1 mm), 300 x 200 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-K160.26.010
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.26.010
EAN/GTIN:
     4061466066401
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Rettungsschild BGV A8 Notruftelefon
Rettungszeichen BGV A8 Notruftelefo...
alle erste hilfe kennzeichnung
Rettungsschild Notruftelefon, E004, Kombischild, rechteckig, grün, gefertigt aus Kunststoff, Länge: 300 mm, Höhe: 200 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Notruftelefon
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Kombischild, Notruftelefon, 300 x 200 x 1 mm, E004, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.