Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notausgang links 300 x 150 mm, Kunststoff nachleuchtend, ISO 7010 [E001]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Notausgang links" [E001], Kunststoff (1 mm), 300 x 150 x 1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Notausgang links" [E001], Kunststoff (1 mm), 300 x 150 x 1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-KN150.00.304
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KN150.00.304
EAN/GTIN:
     4061466068191
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
rettungsweg links kunststoff 300x15...
Das Rettungszeichen "Notausgang links" ist ein unverzichtbares Symbol in Gebäuden und öffentlichen Einrichtungen. Es zeigt den schnellsten Weg zu einem Ausgang, der sich links befindet und im Notfall genutzt werden kann, um das Gebäude sicher zu verlassen. Um die Sicherheit von Personen zu gewährleisten, ist es wichtig, dass das Rettungszeichen "Notausgang links" an allen relevanten Stellen angebracht wird, wie zum Beispiel an Türen, Treppenhäusern und Fluren. Dieses Rettungszeichen ist langnachleuchtend und gewährleistet daher auch bei Dunkelheit eine sichere Orientierung im Gebäude und auf dem Gelände.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Notausgang links
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg links, rettungsweg links kunststoff, fluchtwegschilder, fluchtwegschilder notausgang, iso 7010, notausgang, fluchtweg, fluchtwegschild, rettungsweg, rettungswegschild, iso 7010 e001, fluchtweg iso 7010 e001, fluchtweg din en iso 7010 e001, notausgang e001, notausgang iso 7010 e001, notausgang din en iso 7010 e001, fluchtwegbeschilderung, nachleuchtend, langnachleuchtend, notausgang links, fluchtweg links, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,636*
€ 5,098*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 5,55*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,078*
€ 6,878*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.