Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26KAKK10MPX Steckkupplung 8/6mm mit Knickschutzfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26KAKK10MPX Steckkupplung 8/6mm mit Knickschutzfeder
26KAKK10MPX Steckkupplung 8/6mm mit Knickschutzfeder
Artikel-Nr.:
     594FP-26KAKK10MPX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     26KAKK10MPX
EAN/GTIN:
     4039747120043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Knickschutzfeder
Verschlusskupplung
Steckkupplung 8 / 6mm mit Knickschutzfeder
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
10 mm
fließen:
600,0
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
90°C
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 594FP
3 Tage
50
10
€ 6,95*
ab € 12,17*
€ 15,42*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 5,54*
€ 16,28*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 154,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.