Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF3W711-F10-EN-M Durchflussschalter 10–100 l/min PNP 1–5 V Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PF3W711-F10-EN-M Durchflussschalter 10–100 l/min PNP 1–5 V Wasser
PF3W711-F10-EN-M Durchflussschalter 10–100 l/min PNP 1–5 V Wasser
Artikel-Nr.:
     594FP-PF3W711-F10-EN-M
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PF3W711-F10-EN-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Durchflußwächter
durchflußwächter smc
Digitaler Durchfluss-Schalter mit Display, PNP + Analog 1-5V, G1 '', 10-100 l / min. Für sauberes Wasser
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 inch
fließen:
0,0
Medientemp. °C:
90°C
Weitere Suchbegriffe: durchflusswächter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 426,74*
€ 499,05*
Lager 594FP
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 486,56*
€ 566,73*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,73*
€ 674,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,13*
€ 673,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,03*
€ 647,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,25*
€ 621,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,56*
€ 579,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
ZS-40-A
ab € 19,23*
Zubehör
SMC
ZS-40-M
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.