Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hemdchentragetaschen 25cm x 12cm x 46cm 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hemdchentragetaschen 25cm x 12cm x 46cm 100 Stück
Hemdchentragetaschen 25cm x 12cm x 46cm 100 Stück
iPEP - Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     595-B-82
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-B-82
EAN/GTIN:
     4260419037752
Suchbegriffe:
Hemd-Tragetasche
Hemdchen-Beutel
Hemdchen-Tragetaschen
Hemdchenbeutel

Hemdchentragetaschen 25cm x 12cm x 46cm 100 Stück

- geblockt und unbedruckt
- aromaschützend und besonders reißfest, extra stark
- Abmessung: 25cm x 12cm x 46 cm
- Farbe: weiss
- [100 Beutel]
Weitere Informationen:
Breite:
25 cm
Länge:
46 cm
Weitere Suchbegriffe: Hemdchentragetasche, Knotenbeutel, hemd tragetasche, Hemdchentragetaschen, Tragetaschen, Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-B-87
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.