Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Pro Comfort Führleine anthrazit/anthrazit Gr.M/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Pro Comfort Führleine anthrazit/anthrazit Gr.M/L
Active Pro Comfort Führleine anthrazit/anthrazit Gr.M/L
Wolters Logo
Artikel-Nr.:
     5X6K3-28305
Hersteller:
     WOLTERS cat & dog
Herst.-Nr.:
     28305
EAN/GTIN:
     4019008283052
Suchbegriffe:
Hunde-Leine
Hundeleine
hunde leine
WOLTERS Active Pro Comfort Führleine - liegt angenehm in der Hand Die WOLTERS Active Pro Comfort Führleine ist auf der Innenseite komplett mit einem weichen, atmungsaktiven Mesh-Gewebe gepolstert und liegt daher besonders angenehm in der Hand. Die Hundeleine ist zwei Meter lang sowie dreifach verstellbar. Stabile Karabinerhaken geben zusätzliche Sicherheit. Alle Produkte der Active Pro Comfort Serie bestehen aus einem sehr hochwertigen, strapazierfähigen Nylon-Material. Die reflektierenden Nähte sorgen für eine gute Sichtbarkeit bei Dämmerung und Dunkelheit.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/anthrazit
Größe:
Gr.M/L
Material:
Meshgewebe, Polyester, Nylon
Reinigungshinweis:
Die Leine ist in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten etwaige Metallbeschläge getrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern.
Breite in cm:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.