| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-76763872 Herst.-Nr.: 27426 EAN/GTIN: 4015162274264 |
| |
|
| | |
| Funk-Außensirene System 700 ST700AS Funk-Außensirene für Smart Security System 700. Für akustische und optische Alarmierung. Sehr laute Sirene (105dB(A)/1m) und 3 hell blinkende LEDs. Funkfrequenz: 868MHz. Spannungsversorgung: 4x 1,5V LR20 alkalische Batterien (nicht mitgeliefert) und/oder 5V DC über mitgeliefertes Steckernetzgerät mit 1,8m DC-Kabel. Wandmontage mittels beigefügter Befestigungsschrauben. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 5..6 V | Stromart: | DC | Kalottenfarbe: | rot | Leuchtmittel: | LED | Lautstärke: | 105 dB | Art des optischen Signals: | Blinklicht | Art des akustischen Signalgebers: | Schallgeber | Art des akustischen Signals: | Pulston | Montageart: | Aufbau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 104,53* | € 126,60* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,12* | € 127,83* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 107,47* | € 130,74* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 110,12* | € 133,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,45* | € 135,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|