Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer 4k7 Ohm M22S-R4K7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85221866
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     232232
EAN/GTIN:
     4015082322328
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer

Potentiometer 4k7 Ohm M22S-R4K7

Potentiometer, Design RMQ: klassisch, Typkenner: M22, Einbaudurchmesser: 22.5 mm, Einzelgerät, Beschreibung: 3 separate Schraubanschlüsse, Genauigkeit des Widerstandwerts: ± 10 % (linear), Widerstand: R= 4,7 k?, Nennleistung: P= 0.5 W, Schutzart: IP66, Frontring Schwarz, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Weitere Informationen:
Widerstand:
4700 Ohm
Leistungsaufnahme:
0,5 W
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Anzahl der Umdrehungen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,97*
€ 44,10*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,12*
€ 47,10*
€ 5,46*
ab € 37,90*
€ 49,21*
€ 4,00*
ab € 38,67*
€ 50,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,57*
€ 50,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,18*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,66*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,69*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Eaton
229493 M22-R100K
ab € 34,06*
Zubehör
Eaton
229489 M22-R1K
ab € 28,21*
Zubehör
Eaton
229491 M22-R10K
ab € 28,29*
Zubehör
Eaton
229492 M22-R47K
ab € 34,08*
Zubehör
Eaton
229494 M22-R470K
ab € 34,10*
Zubehör
Eaton
216544 M22-E3
ab € 9,67*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
ab € 1,19*
Zubehör
Eaton
216493 M22S-ST-D12
ab € 1,19*
Zubehör
Eaton
218147 M22S-ST-X89
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
ab € 1,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.