| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86771784 Herst.-Nr.: 6411121 EAN/GTIN: 3513140003345 |
| |
|
| | |
| Funk-Alarmzentrale mit Sirene, 8 Zonen CS8000 TYXAL+ Die Funk-Alarmzentrale mit Sirene ist das zentrale Element der Anlage. Sie kann bis zu 8 unabhängige Zonen Scharf- bzw. Unscharfschalten. Sie erhält alle Informationen und löst im Einbruchsfall oder bei Störfällen im Haus den Alarm aus. Das moderne und schlichte Design in Bronze- und Weißtönen passt zu jedem Hausstill, und die Funktechnologie ermöglicht eine einfache Installation ohne Eingriffe in die Innenarchitektur. Weitere Informationen: | | Anzahl der Meldegruppen: | 8 | Integriertes Wählgerät: | nein | Ereignisspeicher: | ja | Busfähig: | ja | Funkanbindung: | ja | Mit Netzteil: | nein | Notstromversorgung integriert: | nein | Schnittstelle extern: | nein | Höhe: | 268,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 263,86* | € 310,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 266,71* | € 311,01* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 269,02* | € 314,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,73* | € 315,27* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,67* | € 353,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|