Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10592 Espressobereiter Italia Aluminium silber matt 9 Tassen 20,0cm 10,5cmØ 450,0ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 10592 Espressobereiter Italia Aluminium silber matt 9 Tassen 20,0cm 10,5cmØ 450,0ml
Kela 10592 Espressobereiter Italia Aluminium silber matt 9 Tassen 20,0cm 10,5cmØ 450,0ml
Kela 10592 Espressobereiter Italia Aluminium silber matt 9 Tassen 20,0cm 10,5cmØ 450,0ml
Kela 10592 Espressobereiter Italia Aluminium silber matt 9 Tassen 20,0cm 10,5cmØ 450,0ml
Kela 10592 Espressobereiter Italia Aluminium silber matt 9 Tassen 20,0cm 10,5cmØ 450,0ml
Kela 10592 Espressobereiter Italia Aluminium silber matt 9 Tassen 20,0cm 10,5cmØ 450,0ml
Kela 10592 Espressobereiter Italia Aluminium silber matt 9 Tassen 20,0cm 10,5cmØ 450,0ml
Kela 10592 Espressobereiter Italia Aluminium silber matt 9 Tassen 20,0cm 10,5cmØ 450,0ml
Kela 10592 Espressobereiter Italia Aluminium silber matt 9 Tassen 20,0cm 10,5cmØ 450,0ml
Kela 10592 Espressobereiter Italia Aluminium silber matt 9 Tassen 20,0cm 10,5cmØ 450,0ml
Artikel-Nr.:
     6124-10592
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10592
EAN/GTIN:
     4025457105920
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne

Der Klassiker unter den Espressomaschinen: die Espressokanne ITALIA aus Aluminium. Einfacher kann Espressokochen kaum sein: Wasser und Kaffee in die Espressokanne ITALIA einfüllen, auf den Herd stellen, und kurze Zeit später ist der Espresso fertig: mit dem richtigen Kaffeeduft, heiß und lecker. Für 9 Tassen.

Weitere Informationen:
Serie:
Italia
Material:
Aluminium
Farbe:
silberfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 14,46*
€ 19,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,78*
€ 19,57*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,7766
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,6576
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,9678
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,7774
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.