| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A216651 Herst.-Nr.: 5005-0172 EAN/GTIN: 4009816025258 |
| |
|
| | |
| Robuster, universell einsetzbarer Logger für Temperatur und rel. Luftfeuchte · Alarmprogrammierung möglich. Großer Speicher · Erstellt automatisch ein PDF. Hohe Genauigkeit · Ohne Software nutzbar (vorprogrammiert 15 min-Intervall) · Programmiersoftware kostenlos downloadbar, hohe Batteriestandzeit. Features: Status- und Alarm-LEDs Ideal für Langzeitklimamessung Einfach bedienbar Erstellt automatisch PDF-Reports Lieferumfang: Batterie · Wandhalter· Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 19 mm | Länge: | 100 mm | Breite: | 19 mm | Messbereich: | Temperatur, rel. Luftfeuchte | Gewicht: | 117 g | Genauigkeit Feuchte-Messung: | ±3%rF % | Messgenauigkeit Temperatur (Details): | ±0.5 °C | Auflösung Temperatur: | 0.1 °C | Messintervall: | 30 s - 24 h | Schnittstellen: | USB | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Temperatur (max.): | +70 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -40 °C | Messbereich Feuchtigkeit (max.): | 100 % rF | Messbereich Feuchtigkeit (min.): | 0 % rF | Messgenauigkeit Temperatur: | 0.5 °C | Messintervall (max.): | 24 h | Messintervall (min.): | 30 s | Produkt-Art: | Multi-Datenlogger | Messgröße: | Temperatur + Luftfeuchtigkeit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: datenlogger, Dostmann Electronic, LOG32TH |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 47,25* | € 68,12* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 53,07* | € 68,13* | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 54,72* | € 69,84* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,69* | € 83,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,14* | € 88,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|