Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felder Löttechnik ISO-Core "RA" Sn99Cu1 Lötzinn, bleifrei Spule Sn99,3Cu0,7 0.250kg 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A581232
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     18941020
EAN/GTIN:
     4005796189416
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Bleifreier No-Clean-Lötdraht mit halogenhaltig aktiviertem Flussmittel auf Kolophoniumbasis. Einsatzgebiet: Hand- und Automatenlötungen in der Elektrotechnik und Elektromechanik.
Features:
Optimale Benetzung
Normübertreffende Ausbreitungswerte
Optimal für schwer lötbare Oberflächen
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.250 kg
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen
Draht-Durchmesser:
1 mm
Legierung:
Sn99,3Cu0,7
Ausführung:
Spule
Produkt-Art:
Lötzinn, bleifrei
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn felder sn99cu1, lötzinn, felder lötzinn, Felder Löttechnik, ISO-Core "RA" Sn99Cu1, Elektrolot
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,47*
€ 20,93*
1 Tag
14
1
€ 5,50*
ab € 15,11*
€ 20,95*
4 Tage
12
1
€ 8,90*
ab € 15,898*
€ 22,088*
1 Tag
14
4
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 22,13*
1 Tag
12
1
€ 7,99*
ab € 17,10*
€ 23,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FELDER Löttechnik
18841010
ab € 11,02*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
18840510
ab € 11,95*
Ähnlich
FELDER Löttechnik
18941520
ab € 15,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.