Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach Fernglas Trophy P 8 x 56mm Porro Schwarz 4236856


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C019431
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4236856
EAN/GTIN:
     4048347801481
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas 8x
feldstecher
Hochwertige Weitwinkel-Optik für die Vogel- und Naturbeobachtung.
Dieses Fernglas vereint Brillenträgerokulare mit einem Weitwinkelsehfeld in handlicher Bauweise. Ideal für Naturbeobachtungen bei jedem Wetter. Scharfe, kontrastreiche und farbtreue Abbildung durch Mehrschicht-Vollvergütung und BaK-4-Prismen. Besonders plastische Bilddarstellung aufgrund der Porro-Fernglasgeometrie auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Stickstofffüllung verhindert das Beschlagen der Innenoptik selbst bei großen Höhen- und Temperaturunterschieden. Einfache Bedienung auch mit Handschuhen durch großen, griffigen Zentralfokus und sehr gut greifbaren Dioptrienausgleich.
Features:
Hochwertige Weitwinkeloptik
Lichtstark bis in die Dämmerung
Wasserdicht und Stickstoffgefüllt
Lieferumfang:
Trophy P · Tragetasche · Trageriemen · Schutzkappen · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
68 mm
Länge:
205 mm
Breite:
202 mm
Gewicht:
1247 g
Vergütung:
Hochtransmission-Mehrschicht-Vergütung
Objektiv-Ø:
56 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Vergrößerung:
8 x
Produkt-Art:
Fernglas
Bauart:
Porro
Material (Prismen):
BaK-4
Austrittspupille:
7 mm
geometrische Lichtstärke:
49
Nahpunkt:
7 m
Pupillendistanz:
53 - 74 mm
Pupillenschnittweite:
24 mm
Dämmerungszahl (max.):
21.2
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
105 m
Weitere Suchbegriffe: eschenbach optik fernglas, Eschenbach, Trophy P, Campingzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 218,51*
€ 279,79*
4 Tage
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 252,82*
€ 279,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,79*
€ 332,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,95*
€ 331,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,91*
€ 317,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,66*
€ 300,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,90*
€ 279,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,51*
€ 260,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach Optik
4236150
ab € 204,57*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 217,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.