Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVIT Federzwinge mit beweglichen Scharnierbacken für vielfältige Anwendungen, 100mm AV12010 Spa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C17227
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV12010
EAN/GTIN:
     5013969991505
Suchbegriffe:
Federzwinge
Leimzange
federzwinge avit
federzwinge
Gelenkbacken um eine Vielzahl von verschiedenen Formen zu halten
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Spannbereich:
30 mm
Spann-Weite (max.):
30 mm
Weitere Suchbegriffe: AVIT, Klemmzwingen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 2,75*
1
€ 6,90*
ab € 1,89*
€ 2,76*
1
€ 8,95*
ab € 2,11*
€ 3,14*
1
€ 5,90*
ab € 1,90*
€ 3,47*
1 Tag
26
1
€ 14,99*
ab € 2,46*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.