Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAR 3M PD01002 Soft One-Touch Gehörschutzstöpsel Nachfüllpackung 34 dB einweg EN 352-2 500 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C25611
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PD01002
EAN/GTIN:
     4046719348190
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Die 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Gehörschutzstöpsel sind dank ihrer auffälligen, neongelben Farbe leicht zu erkennen. Unsere Gehörschutzstöpsel werden von vielen Mitarbeitern getragen, weil sie in Konformitätsprüfungen schnell zu erkennen und gleichzeitig superweich und bequem sind.

Sie haben eine glatte Struktur und bestehen aus einer hochentwickelten, sich langsam zurückformenden Schaumstoffformulierung, damit sie den ganzen Tag angenehm im Ohr liegen. Die Gehörschutzstöpsel sind in Einheitsgröße erhältlich. Sie dichten den Gehörgang effektiv und bequem ab und können dank ihrer hohen Dämpfung in vielen verschiedenen lauten Anwendungsbereichen eingesetzt werden.

Getestet und geprüft nach EN 352-2 dämmen sie Geräusche um 36 dB SNR. Das Modell ist zur Verwendung mit dem 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear Validation System geeignet und als Test-Gehörschutzstöpsel verfügbar.
Features:
Dämmen Geräuschpegel um bis zu 36 dB ab
Dank dem auffälligen, neongelben Design sind die Gehörschutzstöpsel in Konformitätsprüfungen einfach zu erkennen
Der weiche Schaumstoff erzeugt im Gehörgang einen geringen Druck
Konisches Design bietet eine gute Passform für die meisten Gehörgangsgrößen
Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
Ohne Kordel (ES-01-001) und mit Kordel (ES-01-005) erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material (Details):
Polyurethan-Schaumstoff
Normen:
EN 352-2
Ausführung:
einweg
EN Norm:
EN 352-2
Herstellerfarbe:
Gelb
SNR-Wert:
34 dB
Produkt-Art:
Gehörschutzstöpsel Nachfüllpackung
Angebote (40)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 52,43*
€ 62,99*
2 Tage
3
pro Packung
€ 4,79*
ab € 53,60*
€ 63,00*
7 Tage
25
pro Packung
€ 5,50*
ab € 53,02*
€ 63,10*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 53,25*
€ 64,91*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 53,89*
€ 65,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,99*
€ 74,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,33*
€ 74,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 62,04*
€ 73,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,18*
€ 72,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,99*
€ 69,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,43*
€ 62,39
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10486* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
XA007701908
ab € 1,402*
Ähnlich
3M
391-0000
ab € 83,65*
Ähnlich
3M
PD01200
ab € 54,14*
Ähnlich
3M
7100111802
ab € 0,09638*
Ähnlich
E-A-R
CS01000
ab € 3,41*
Ähnlich
RS Pro
9185703
ab € 54,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.