Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KA 9306 Kaffeemaschine Schwarz Fassungsvermögen Tassen=8 Isolierkanne, mit Filterkaffee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C717962
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 9306
EAN/GTIN:
     4008146041440
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Severin Filterkaffeemaschine mit Thermokanne (für bis zu 8 Tassen) zur langanhaltenden Temperaturspeicherung und für Kaffeegenuss auch nach Stunden.
Features:
Mit Thermokanne
Heißer und kräftiger Kaffee
Leichte Handhabung
Einfaches und tropffreies Ausgießen
Lieferumfang:
Kaffeemaschine + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 W
Höhe:
210 mm
Länge:
267 mm
Breite:
225 mm
Gewicht:
2 kg
Display:
Nein
Kaffeemaschinen-Besonderheiten:
Isolierkanne + mit Filterkaffee-Funktion
Isolierkanne:
Ja
Fassungsvermögen Tassen:
8
Herstellerfarbe:
Schwarz
Timer:
Nein
Produkt-Art:
Kaffeemaschine
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, kaffeemaschine severin 8 tassen, großkaffeeautomat, severin kaffeautomat, Severin, Filterkaffee, Filterkaffeemaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 37,06*
€ 47,19*
1
€ 5,50*
ab € 35,56*
€ 47,19*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 36,79*
€ 47,21*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 37,52*
€ 48,12*
3
€ 5,46*
ab € 38,99667*
€ 49,64667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.