Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05761 Handentgrater 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C92921
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05761
EAN/GTIN:
     4026558057613
Suchbegriffe:
Hand-Entgrater
Handentgrater
Handsenker
Handversenker
Zum Handentgraten von Bohrungen.
Weitere Informationen:
Ø:
12.4 mm
Durchmesser:
12.4 mm
Material:
HSS
Produkt-Art:
Handentgrater
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenker ohne Norm, Nuten-Entgrater-Satz, handentgrater 12,4mm, hand entgrater, exact handentgrater, Exact, 508-8803, Entgratwerkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,10*
€ 11,83*
€ 8,95*
ab € 8,07*
€ 11,84*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 11,36*
€ 16,86*
6 Tage
28
€ 6,99*
ab € 18,54*
€ 26,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
456905
ab € 39,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.