Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M 096-T Plattformwagen klappbar Stahl Traglast (max.): 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C97484
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 096-T
EAN/GTIN:
     4003315067207
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen

Hinweise:
Zur Montage der Rollen ist ein Gabelschlüssel mit Schlüsselweite 12mm notwendig
Weitere Informationen:
Farbe:
blau + weiß
Gewicht:
9 kg
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Blau + Weiß
Traglast (max.):
150 kg
Produkt-Art:
Plattformwagen
Transportgeräte-Besonderheiten:
klappbar
Bereifung:
Kunststoff
Ladeflächen-Länge:
740 mm
Ladeflächen-Breite:
480 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,35*
€ 42,17*
€ 5,50*
ab € 31,34*
€ 42,18*
3 Tage
67
€ 5,99*
ab € 33,53*
€ 43,41*
3 Tage
91
€ 4,99*
ab € 33,44*
€ 43,43*
6 Tage
90
€ 5,99*
ab € 33,77*
€ 44,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820843
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.