Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-49204-B 6734 LED-Außenstrahler EEK: F (A - G) 200.00W Kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D063942
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     6734
EAN/GTIN:
     3800157684453
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Features:
Leistung= 200.00 W
Lichtstrom Gesamt= 17600 lm
Lichtfarbe= 6500 K; Kaltweiß
Lieferumfang:
LED-Fluter V-TAC VT-49204-B, 200W, 6500K
Weitere Informationen:
Leistung:
200.00 W
Höhe:
333 mm
Länge:
400 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
schwarz
Breite:
33 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Farbwiedergabeindex:
70
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
17600 lm
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
110 °
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
17600 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Außenstrahler
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.