Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen 3800005 Abziehklinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D632981
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     3800005
EAN/GTIN:
     4016649038065
Suchbegriffe:
Abziehklinge
Ziehmesserklingen
kirschen abziehklingen
Ziehklinge, kantig, in Spezial-Qualität. Trotz großer Verbreitung des Schleifpapiers sind Ziehklingen weiterhin ein nützliches und effektives Werkzeug zum feinen Abtragen von Spänen, zum Entfernen alter Lackschichten und Polituren und nicht zuletzt zum Säubern verschmutzter Oberflächen.
Weitere Informationen:
Höhe:
0.5 mm
Länge:
150 mm
Breite:
60 mm
Produkt-Art:
Abziehklinge
Weitere Suchbegriffe: Kirschen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,73*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 3,75*
2 Tage
96
€ 4,50*
ab € 2,61*
€ 4,00*
26 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 3,17*
€ 5,29*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,39*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,31*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,76*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,14*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,53*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,66*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,73*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,85*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 542,46*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 44,91*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,08*
Zubehör
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,48*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,81*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 92,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.