Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt METRALINE DM 62 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V, CAT IV 300V Anzeige (Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D856401
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M197A
EAN/GTIN:
     4012932131871
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Anwendungen
Das Autorange-Multimeter für den Einsatz in allen Bereichen der Elektrotechnik, z.B. in der Elektroinstallation, im Studium oder in der Ausbildung.

Ihre Vorteile
Universell einsetzbar in allen Bereichen der Elektrotechnik!
Echteffektivwertmessung mit 6600 Digits Digitalanzeige und Analogskala
Messung von Spannung und Strom, AC und DC, Widerstand, Temperatur (Thermoelement Typ K), Frequenz, Tastverhältnis, Kapazität, Durchgang / Dioden
Automatische Messbereichswahl und Messwertspeicherung
Sicherheit für den Anwender und das Gerät in den Messkategorien CAT III bis 600V und CAT IV bis 300V
Äußerst robust durch Gummischutzhülle zum Schutz gegen Stoss und Schlag

Automatische Buchsen-Sperre ABS
Die automatische Buchsensperre verhindert mechanisch, dass bei eingesteckten Messleitungen eine falsche Messfunktion angewählt werden kann. Ebenso wird das Einstecken der Messleitungen in eine falsche Messbuchse effektiv verhindert. Durch diese Art ist es ausgeschlossen, eine falsche und somit gefährliche Messleitungsanordnung herzustellen.
Features:
CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Echteffektivmessung bis 2 kHz
Automatische Buchsen-Sperre (ABS)
Lieferumfang:
1 x Gummischutzhülle
2 x 1,5 V-Mignonzellen
1 x Messkabelsatz
1 x Kurzbedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
188 mm
Länge:
53 mm
Breite:
86 mm
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
1 pF - 40 mF
Anzeige:
digital
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 60 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 10 MHz
Frequenzbereich:
2 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.4 %
Anzeige (Counts):
6600
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 mA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, gossen metrawatt multimeter, multimeter, multimeter catiii, Gossen Metrawatt, METRALINE DM 62, DM62, DM 62
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 117,72*
€ 140,91*
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 121,72*
€ 140,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 122,34*
€ 140,96*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 122,25*
€ 140,98*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,29*
€ 144,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,91*
€ 167,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC
Z201B
ab € 472,16*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 32,78*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z194A
ab € 30,36*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3431008R0001
ab € 73,65*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z113A
ab € 58,13*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z204A
ab € 337,94*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z219D
ab € 193,46*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z208B
ab € 243,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.