Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom BP.C19NPB BP.C19NPB Werkzeugkasten unbestückt Rot/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D947541
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BP.C19NPB
EAN/GTIN:
     3662424057229
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
237 mm
Länge:
481 mm
Breite:
271 mm
Gewicht:
2.1 kg
Volumen:
15.25 l
Herstellerfarbe:
Rot/Schwarz
Produkt-Art:
Werkzeugkasten unbestückt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 17,98*
€ 24,99*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,32*
€ 26,85*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,22*
€ 31,42*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,66*
€ 31,42*
€ 8,95*
ab € 22,85*
€ 32,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
BP.C16NPB
ab € 12,02*
Ähnlich
Facom
BV.51A
ab € 260,33*
Ähnlich
RS Pro
8335988
ab € 24,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.