Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LITHIUM Cylindr. CR2 Blli10 10 St. Fotobatterie CR 2 Lithium 880 mAh 3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q405652
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6206301461
EAN/GTIN:
     4008496995639
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Mit hoher Lebensdauer. Besonders geeignet für Kameras mit Motor und integriertem Blitzgerät. Lithium-Foto-Batterien zeichnen sich durch die hohe Energiedichte und die minimale Selbstentladung aus.
Features:
10er-Set
Hohe Energiedichte
Zuverlässig und hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Höhe:
27 mm
Gewicht:
11 g
Durchmesser:
15.6 mm
Alternative Bezeichnungen:
EL1CR2 + KCR2 + RLCR2 + DLCR2 + DLCR2B + DR2R + RLCR2-L + 5046LC + CR17355
Größe:
CR 2
Typ:
LITHIUM Cylindr. CR2 Blli10
Batterie-, Akku- Gruppe:
Fotobatterie
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 V
Kapazität:
880 mAh
Temperaturbereich:
-20 <bis/> +70 °C
Produkt-Art:
Fotobatterie
Weitere Suchbegriffe: Lithium Batterie, photobatterien 3v 880 mah, cr-2, varta cr-2, Varta, LITHIUM Cylindr CR2 Blli10, Varta Lithium Foto, Varta Fotobatterien
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 13,59*
€ 19,30*
6 Tage
99
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,06*
€ 19,89*
4 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,09*
€ 21,24*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,19*
€ 21,46*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,33*
€ 23,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.